Optibelt Optibeltの メカニカル部品 Optibeltの 伝導部品 Optibeltの プーリー タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ポリウレタン タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ポリウレタン 注文コード 66019137 仕様●長さ:1760mm●幅:12mm●ピッチ:8mm●歯の数:220●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2077 アズワン品番65-7915-72 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 1760 8MDC 12 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66019137 1760 8MDC 12 ¥36,000 ¥35,980 ¥35,980 ¥39,578 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 伝導部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ウェッジプーリー 3V形 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥1,208~ ¥1,098~ (2) プーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 286mm ポリウレタン RB Optibelt 税込¥989~ ¥899~ SUKB組付平歯車PSUKB KHK(小原歯車工業) 税込¥63,778 ¥57,980 バスケットへ スーパートルクタイミングベルトS8M 400型 三ツ星ベルト 税込¥6,378~ ¥5,798~ (1) Semi-Fシリーズ NK100B32~ KANA(片山チエン) 税込¥21,978~ ¥19,980~ Semi-Fシリーズ NK100B30~ KANA(片山チエン) 税込¥19,778~ ¥17,980~ バンコランポリバンロープ バンドー化学 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ VベルトC形 (レッド) バンドー化学 税込¥3,298~ ¥2,998~ (6) トルクリミター 椿本チエイン 税込¥8,028~ ¥7,298~ ステンレスローラチェーン 1列タイプ KANA(片山チエン) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ スパフレックスカップリング(ALモデル) キー・止めねじタイプ 三木プーリ 税込¥3,826~ ¥3,478~ SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 税込¥571~ ¥519~ SNS フランジ形固定軸継手 RCL カネミツ 税込¥8,798~ ¥7,998~ トップチェーンアクセサリー 椿本チエイン 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ローラーレール イマオコーポレーション 税込¥5,938~ ¥5,398~ パワーツイスト フェナー・ドライブズ 税込¥153,780~ ¥139,800~ ステンレス スプロケットNo.120 KANA(片山チエン) 税込¥20,878~ ¥18,980~ ステンレス スプロケットNo.100 KANA(片山チエン) 税込¥12,078~ ¥10,980~ カナロック KANA(片山チエン) 税込¥3,628~ ¥3,298~ CPステンレス平歯車 B形 KANA(片山チエン) 税込¥2,528~ ¥2,298~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品伝導部品プーリータイミングプーリー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「プーリー」にはこんなカテゴリがあります プッシングプーリー タイミングプーリー その他プーリー プーリーアクセサリー Vプーリー シェアする マイページ 最近見た商品