タイミングベルト 幅 7.87mm 長さ 660mm 歯数 130 ピッチ 5.08mm ゴム
OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:660mm●幅:7.87mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:130●材質:ゴム●コード番号:217-1325
アズワン品番65-7964-12
内容量1個