サンコーインダストリー サンコーインダストリーの 物流用品 サンコーインダストリーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー サンコーインダストリーの 吊具 チタン + 皿小ネジ 2.5×4 5000本入 チタン + 皿小ネジ 2.5×4 5000本入 注文コード 寸法(mm)d:M2.5 寸法(mm)L:4 仕様●材質/仕上:チタン●原産国:日本●コード番号:229-7016 アズワン品番67-0811-41 内容量1箱(5000本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 00-09-0001-0025X0040-00 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66024177 00-09-0001-0025X0040-00 ¥274,410 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity リフティングポイント LPA型/LPB型 KITO(キトー) 税込¥7,698~ ¥6,998~ (1) ステンレス滑車 スナッチ・オーフ FBK 税込¥21,978~ ¥19,980~ ステンレス滑車 スナッチ・フック(外れ止め付) FBK 税込¥30,778~ ¥27,980~ ステンレス滑車 ブロック・オーフ FBK 税込¥16,478~ ¥14,980~ ステンレス滑車 ブロック・フック(外れ止め付) FBK 税込¥21,978~ ¥19,980~ フレノリンクボルト B マーテック 税込¥14,278~ ¥12,980~ ユニクロ Cリンク(バネ式) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥2,198~ ¥1,998~ 金属製Sカン 両開きタイプ メイワパーツ 税込¥5,498~ ¥4,998~ ”ナス型リンク” クロスビー 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ フレノリンクボルト A マーテック 税込¥9,458~ ¥8,598~ (2) SUS スナップフック 大洋製器工業 税込¥25,278~ ¥22,980~ フレノリンクボルト B マーテック 税込¥15,378~ ¥13,980~ SUS リングキャッチ 両ネジ 大洋製器工業 税込¥4,728~ ¥4,298~ リングキャッチ 両ネジ 大洋製器工業 税込¥1,428~ ¥1,298~ クイックリング (ステンレス製) エスコ 税込¥231 ¥210 バスケットへ 127.0mm 滑 車(ステンレス製) エスコ 税込¥19,778~ ¥17,980~ JIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 12mm 環付きフック 1t 塗装 コンドーテック 税込¥30,778~ ¥27,980~ 金型吊り用2点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付 コンドーテック 税込¥9,788~ ¥8,898~ パレットハングバー(プラスチック用パレット吊り具) FSC藤原産業 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ 強力アルミチェーン 水本機械製作所 税込¥2,968~ ¥2,698~ (2) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサー吊具ボルト・スクリューアイスクリュー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります アイスクリュー 丸カンボルト 丸カンスクリュー シェアする マイページ 最近見た商品