サンドビック サンドビックの 切削工具 サンドビックの チップ サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) チップ 120 5015 1セット 10個入 チップ 120 5015 1セット 10個入 注文コード 66024920 サンドビック製チップ(120)5015 仕様●チップCMT●原産国:日本●コード番号:569-9631 アズワン品番65-8179-13 内容量1セット(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DCMT070204UM 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66024920 DCMT070204UM ¥12,500 ¥12,480 ¥12,480 ¥13,728 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity チップ FRM DIJET(ダイジェット工業) 税込¥10,998~ ¥9,998~ チップ TEZ DIJET(ダイジェット工業) 税込¥8,138~ ¥7,398~ チップ WNMU DIJET(ダイジェット工業) 税込¥10,450~ ¥9,500~ チップ XPHW DIJET(ダイジェット工業) 税込¥13,178~ ¥11,980~ チップ ZNGU DIJET(ダイジェット工業) 税込¥10,998~ ¥9,998~ チップ XOET DIJET(ダイジェット工業) 税込¥17,568~ ¥15,971~ チップ WNHU DIJET(ダイジェット工業) 税込¥16,478 ¥14,980 刃先交換式ドリル スーパーUドリル CoroDrill880 穴あけ用チップ外周刃-07 サンドビック 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ ハイスチップ 丸駒 三和製作所 税込¥109,978 ¥99,980 チップ WCMX-51 サンドビック 税込¥13,068 ¥11,880 チップ(アルミ) BL250-CP-A ギガ・セレクション 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ チップ(鉄、ステン) BL250-CP-S ギガ・セレクション 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ネガ 80°菱形 中切削 穴付きネガティブ 三菱マテリアル 税込¥8,248~ ¥7,498~ 鋼旋削用ローグレード材種 三菱マテリアル 税込¥6,598~ ¥5,998~ 旋削用インサート 80°菱形ポジ BC8220 三菱マテリアル 税込¥7,918 ¥7,198 旋削用インサート 55°菱形ネガ BC8220 三菱マテリアル 税込¥7,148 ¥6,498 旋削用CBNインサート(ネガ) 三菱マテリアル 税込¥5,938~ ¥5,398~ 旋削用インサート 35°菱形ポジ BC8220 三菱マテリアル 税込¥7,918 ¥7,198 高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 三菱マテリアル 税込¥7,148 ¥6,498 鋳鉄旋削加工用インサート 80°菱形ネガ CVDコーテッド MC5105 三菱マテリアル 税込¥8,248~ ¥7,498~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具チップ刃先交換チップ(スローアウェイチップ)特殊形状 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります 旋盤用 フライス用 特殊形状 シェアする マイページ 最近見た商品