データケーブル 2芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG 1巻 25m入
外被覆: TPE 全面シールド PVC フリー 耐紫外線性 ハロゲンフリー 用途 最も過酷な用途に適しています オイルへのほぼ無制限の抵抗、また生物オイルへのクラス 4 直射日光を使用しない屋内および屋外での使用 サポートされていない走行距離、400 m までの走行距離、さらにグライディングアプリケーションでは、クラス 6 の走行距離がサポートされます 保管・検索機器用バス接続ケーブル、加工ユニット・工作機械、クイックハンドリング、クリーンルーム、半導体挿入、屋内クレーン、低温用途
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS.LB●芯数:2●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:紫●AWGサイズ:24 AWG●外径:9mm●定格電流:5 A●動作温度 Min:-35℃●シース材質:熱可塑性エラストマ(TPE)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4911
アズワン品番65-7458-76
内容量1巻(25m)
商品豆知識