データケーブル 3芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG 1巻 25m入

データケーブル 3芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG 1巻 25m入 SIG


外側のジャケット : PVC 全面シールド 難燃性 シリコンフリー 用途 中負荷用 軽油の影響が少ない 屋内での使用を推奨しますが、屋外で>の使用も可能です(気温 5 ℃ ) サポートされていない移動距離と最大 50 m のグライダーアプリケーション 倉庫、加工ユニット / 包装機械、ハンドリング、屋内クレーン用の保管および検索ユニット

仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF240●芯数:3●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:50m●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:5 A●動作温度 Min:-5℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●耐火性:難燃性●導体材質:銅●最小曲げ半径:5 x D●コード番号:185-4876 アズワン品番65-7458-48 内容量1巻(25m)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66026049 CF240.02.03
24,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする