テープディスペンサー ハシビロコウ

テープディスペンサー ハシビロコウ セトクラフト


不思議な鳥モチーフのデスクトップアイテムシリーズ。

仕様●本体サイズ:幅8×奥行18×高さ10cm●本体重量:538g●個装サイズ:幅21.5×奥行12×高さ13.5cm●個装重量:654g●材質●▼本体/レジン、プーリー部/ABS樹脂●デザイン:ハシビロコウ●生産国:中国 アズワン品番65-8919-28 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66026250 SR-4611
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする