ネジ AMPLIMITE シリーズ 用途 すべてのプラスチック製ライトアングルコネクタ 1袋 10個入

ネジ AMPLIMITE シリーズ 用途 すべてのプラスチック製ライトアングルコネクタ 1袋 10個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●種類:ジャックスクリュー●併用可能製品:すべてのプラスチック製ライトアングルコネクタ●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:186-4954アズワン品番65-7713-71内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660372405207953-2
1,010
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする