曜日別特売

ヒートシンク 長さ:250mm 幅:119mm 高さ:63mm

ヒートシンク 長さ:250mm 幅:119mm 高さ:63mm - ABL Components


表示された熱抵抗値は、フリーエアでフィンを垂直方向に取り付けた時の値です。長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。
173AB シリーズ、ユニバーサル、幅 119mm x 高さ 64.5mm
ABLは表面積を大きくするようにヒートシンクを設計しているため、より広い面積に熱を放出し、短時間で部品を冷却します。冷却性能を最大化するため、熱伝導性の高い強化合金を使用して設計されています。ヒートシンクは、高出力半導体、光電子デバイス、発光ダイオードの冷却に使用可能です。

仕様●併用可能製品:ユニバーサル角型アルミ●長さ:250mm●幅:119mm●高さ:63mm●寸法:250 x 119 x 63mm●熱抵抗:0.5K/W●カラー:黒●材料:アルミ●コード番号:658-025アズワン品番65-8070-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66038624173AB2500B
17,800
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする