ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列 1セット 38個入

ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列 1セット 38個入 SAMTEC

仕様●入数:1チューブ(38個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9954 アズワン品番65-7672-08 内容量1セット(38個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66040828 FTSH-112-01-L-DV
20,600
19,980
21,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする