曜日別特売

ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 30個入

ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 30個入 - SAMTEC
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
●入数:1チューブ(30個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-6609
アズワン品番
65-7672-38
内容量
1セット(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66041038FTSH-115-01-L-DV-K
25,900
24,980
値下げ
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする