曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
FTSH-115-01-L-DV-K ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 30個入 SAMTEC 66041038

ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 30個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(30個)
注文コード
66041038
品番
FTSH-115-01-L-DV-K
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)値下げ
24,980
仕様
●入数:1チューブ(30個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-6609
アズワン品番
65-7672-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする