ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列

ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列 SAMTEC ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列 SAMTEC


Samtec コネクタヘッダは、50 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります

内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66041634 TSW-150-08-S-S-RA 65-7701-01
960
949
1,044 (税込)
7日以内出荷

返品不可
66041650 TSW-150-16-T-S 65-7788-68
530
529
582 (税込)
7日以内出荷

返品不可
66041659 TSW-150-23-L-S 65-7681-10
730
729
802 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする