アズワン アズワンの 介護用品 アズワンの その他介護用品 フェイクグリーン 人工樹木 H180cm オリーブ フェイクグリーン 人工樹木 H180cm オリーブ 注文コード 66043716 注文コード 66043716 手軽に空間に緑を! 仕様●素材:葉:ポリエステル・スチール 幹:木製 鉢:ポリプロピレン●サイズ:W60×D60×H180cm 、鉢:直径24×H20.8cm●重量:7.5kg●室内仕様 アズワン品番65-8873-84 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 61-780-33-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66043716 61-780-33-1 ¥20,400 ¥20,300 ¥20,300 ¥22,330 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 介護用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 会話AIロボット Romi Lacatanモデル ナチュラルホワイト MIXI 税込¥98,780 ¥89,800 バスケットへ うららかGPSウォーク 片足 ブラック 右3L TRAIL(トレイル) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ うららかGPSウォークS 片足 ワイン 右L TRAIL(トレイル) 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ うららかGPSウォークZ 片足 茶 右3L TRAIL(トレイル) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 日本製 ドライマウスガード 1袋(50枚入) エスパック 税込¥2,198 ¥1,998 日本製 ドライマウスガード 1袋(7枚入) エスパック 税込¥439 ¥399 充電式シャワーウォッシュ 富士商 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 四つ折り介護スロープ 階段 玄関に適用 Ruedamann 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ においカットポリ袋増量 120枚入 ストリックスデザイン 税込¥978 ¥889 バスケットへ からだ拭きタオル ウェットシート 20枚入 ストリックスデザイン 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 炭と重曹の舌苔クリアジェル aka 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ めんです(R)ゴールド コットン100% おしぼり 100本×8袋入り nism信友 税込¥19,558~ ¥17,780~ アロン化成 リラクッション DL ベージュ Aron(アロン化成) 税込¥21,978~ ¥19,980~ 【オーダー】バイオクッション テクノ月星 税込¥26,378~ ¥23,980~ 【オーダー】バイオクッション テクノ月星 税込¥17,578~ ¥15,980~ 【オーダー】バイオクッション テクノ月星 税込¥16,478~ ¥14,980~ 【オーダー】バイオクッション テクノ月星 税込¥9,788~ ¥8,898~ 個包装からだふき大判 50本入 600×300mm 大和物産 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ 個包装からだふき 50本入 300×300mm 大和物産 税込¥868 ¥789 バスケットへ ソフティ 泡のヘッド&ボディ 花王 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品その他介護用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「介護用品」にはこんなカテゴリがあります 紙おむつ・排泄関連 衣服関連 歩行関連 車イス リハビリ・生活補助 アシストスーツ 食事関連 ベッド関連 口腔ケア 入浴関連 その他介護用品 シェアする マイページ 最近見た商品