フライスカッター用チップ 150 235 1セット 10個入
モジュールミル用チップです。
低い切削抵抗です。
正面フライス加工。
切込み角45°カッター用。
あらゆる被削材に。
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:12●iC:12.7●s:4.7625●re:1.5●最大切り込み:6.4●径方向の最大取りしろ:1.6●bs:1.6●コーティング超硬チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:153-1336
アズワン品番65-8238-59
内容量1セット(10個)
モジュールミル用チップです。
低い切削抵抗です。
正面フライス加工。
切込み角45°カッター用。
あらゆる被削材に。