サンドビック
フライスカッター用チップ 150 3040 1セット 10個入
正面フライス用チップ。
正面フライス加工に。
仕様
●チップサイズ:12●iC:12.7●s:4.7625●最大切り込み:9●径方向の最大取りしろ:1.4●bs:1.4●勝手:右●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:578-8480
アズワン品番
65-8246-14
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66044224
SPKN1204EDR
¥26,900
¥
26,880
¥29,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください