曜日別特売

フライスチップ 170 3330 1セット 10個入

フライスチップ 170 3330 1セット 10個入 - サンドビック


サンドビック製フライスチップ(170)3330

仕様●フライスチップ●材質/仕上:超硬●コード番号:570-8915アズワン品番65-8193-20内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66044240HNGX090520KM
37,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする