曜日別特売

ベアリング

ベアリング - Festo


Festo トラニオンベアリング - LNZ この Festo トラニオンベアリングは、DNGZS トラニオン取り付けのシリンダ専用に設計されています。非常に動的で、シリンダにしっかりと取り付けられていることによって機能しますが、人間の肩ボールとソケットジョイントのように、シリンダを自由に動かすことができます。トラニオンベアリングの一部はシリンダとインターロックし、別の部分は回転をサポートします。中央のトラニオンフランジ又はスイベルリングと使用できます。この製品は空圧式アクチュエータをさまざまな動作や力で動作させることができるため便利です。この Festo トラニオンベアリングは、細工した合金アルミ材でプラスチックベアリングを取り付けたものです。RS コンポーネンツでは、LNZG トラニオン取り付けベアリングシリーズ( LNZG-40 など)の他のサイズも用意しています。 ISO15552 - さまざまなブランドのエアシリンダとの互換性。 中央のトラニオンフランジ付きの DNC、DNG、DNGU シリンダ、またはスイベルリング(同じサイズ)と併用することもできます。 用途が広く、さまざまな用途に使用できます 用途 トラニオンベアリングは圧力の一部を必要とするため、アクチュエータは環境に適したエネルギーを必要としません 軽量 - 83g 周囲温度は -40 ℃ ~ 80 ℃ です 銅とPTFEは不使用 FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部を構成 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)

仕様●メーカーシリーズ:LNZG●併用可能製品:DNGZS トラニオンマウンティング付きシリンダ●内径サイズに合わせる:32mm●製品タイプ:トラニオンサポート●コード番号:202-2504アズワン品番65-8030-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66045834LNZG-32
14,800
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする