ベアリングインサート 60mm 110mm

ベアリングインサート 60mm 110mm SKF(日本エスケイエフ)


SKF インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの深溝シールドボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、すばやく簡単にシャフトに取り付けられます。インサートベアリングの用途の例としては、農業機械、食品及び飲料の加工と梱包、コンベアシステム、マテハンシステム、繊維機器、産業用ファン、洗車システム、ジム機器、ゴーカートなどの特殊機械があります。迅速で簡単な取り付け 初期のミスアライメントに対応します 長寿命 騒音 / 振動レベルを低減

仕様●材質:ステンレス鋼●内径:60mm●外径:110mm●静定格荷重:36000N●動定格荷重:52700N●コード番号:209-4255 アズワン品番65-7949-59 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66046087 YET 212
28,300
27,980
30,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする