ベアリングユニット 4穴 35mm
ボルトフランジハウジングベアリングユニット x 4、35 mm シャフト、92 x 117.5 x 46.41 mm
仕様●材質:鋳鉄●内径:35mm●長さ:117.5mm●幅:117.5mm●深さ:46.41mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:92mm●コード番号:192-9907
アズワン品番65-7939-23
内容量1個
商品豆知識
ボルトフランジハウジングベアリングユニット x 4、35 mm シャフト、92 x 117.5 x 46.41 mm