ヘックスローブL形レンチセット

ヘックスローブL形レンチセット TONE トネ (前田金属工業)


ヘックスローブねじ類といじり防止タイプのヘックスローブねじ類の締付け・緩め作業用です。
両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。無電解めっきを採用。
いじり防止タイプのねじは、設計上や管理上いじってはいけない箇所に使用されています。アフターサービス以外の用途には使用しないでください。

仕様●質量(kg):0.15●形状:トルクス(T型/いじり防止タイプ)●セット品(点):7 アズワン品番65-9598-30 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66046690 TXL700H
9,980
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする