ヘッダ 180極 0.5mm 2列

ヘッダ 180極 0.5mm 2列 SAMTEC


Samtec QTH シリーズ 0.5 mm ライトアングルアースプレーンヘッダは、1 列あたり 90 ポジション、2 リードスタイルです。コンタクトに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2列 位置決めピン ポリイミド薄膜 テープ及びリールのパッケージング

仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1561 アズワン品番65-7612-92 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66046839 QTH-090-02-F-D-A-K-TR
1,640
1,598
1,758 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする