QTH-090-02-F-D-A-K-TR ヘッダ 180極 0.5mm 2列 SAMTEC 66046839

ヘッダ 180極 0.5mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66046839
品番
QTH-090-02-F-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498


Samtec QTH シリーズ 0.5 mm ライトアングルアースプレーンヘッダは、1 列あたり 90 ポジション、2 リードスタイルです。コンタクトに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2列 位置決めピン ポリイミド薄膜 テープ及びリールのパッケージング

仕様
●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1561
アズワン品番
65-7612-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする