フエニックス・コンタクト フエニックス・コンタクトの 電気材料 フエニックス・コンタクトの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ フエニックス・コンタクトの 絶縁キャップ ヘッダ 6極 7.62mm 1列 1袋 50個入 ヘッダ 6極 7.62mm 1列 1袋 50個入 注文コード 66047040 仕様●ピッチ:7.62mm●極数:6●行数:1●コード番号:240-3131 アズワン品番65-7491-71 内容量1袋(50個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 1192631 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66047040 1192631 ¥55,700 ¥54,980 ¥54,980 ¥60,478 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 電線の太さの選び方と規格換算表 電気材料 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アース端子キャップ 品川商工 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ 蓄電池極柱キャップ 縦型L[20個入] フィスコインターナショナル 税込¥9,788 ¥8,898 バスケットへ 蓄電池極柱キャップ 縦型L[100個入] フィスコインターナショナル 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ 蓄電池極柱キャップ 縦型M[100個入] フィスコインターナショナル 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ 蓄電池極柱キャップ 縦型M[20個入] フィスコインターナショナル 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ 蓄電池極柱キャップ 縦型S[100個入] フィスコインターナショナル 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 蓄電池極柱キャップ 縦型S[20個入] フィスコインターナショナル 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ ティッププロテクターS[20個入] フィスコインターナショナル 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ ティッププロテクターS[100個入] フィスコインターナショナル 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ティッププロテクターM[100個入] フィスコインターナショナル 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ ティッププロテクターM[20個入] フィスコインターナショナル 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ ティッププロテクターL[100個入] フィスコインターナショナル 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 蓄電池極柱キャップ 横型 単品[100個入] フィスコインターナショナル 税込¥75,878 ¥68,980 バスケットへ 蓄電池極柱キャップ 横型 単品[20個入] フィスコインターナショナル 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ アース線T形分岐圧着端子カバーM [10個] フィスコインターナショナル 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ アース線T形分岐圧着端子カバーS [10個] フィスコインターナショナル 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ L字型バナナプラグ はくでん 税込¥417 ¥379 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ バイメタルスプライス PANDUIT(パンドウイット) 税込¥2,088~ ¥1,898~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料電気材料圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ絶縁キャップ標準絶縁キャップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります 標準絶縁キャップ 丸端子用ネジ止め用絶縁キャップ シェアする マイページ 最近見た商品