ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ 24極 16A 500 V 1箱 5個入

ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ 24極 16A 500 V 1箱 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


TE の HDC 製品シリーズは、過酷な環境でのデータ、信号、及び電源接続用に設計されています。モジュラコネクタ設計により、高度な柔軟性が実現され、機械、ロボット、鉄道、風力エネルギー、従来のエネルギー発電及び配電などのさまざまな用途に合わせてソリューションをカスタマイズできます。

仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:HDC HE●ポール形式:24P+E●定格電圧:500 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:スプリング●コード番号:191-9925 アズワン品番65-7719-81 内容量1箱(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66047514 T2040243201-000
19,400
18,980
20,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする