ヘビーデューティパワーコネクタキット 16極 20A

ヘビーデューティパワーコネクタキット 16極 20A フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact コネクタセットは、2 つのハウジング、2 つのコンタクトインサート、及びケーブルグランドで構成されています。PA 素材でできています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●極数:16●定格電流:20A●シリーズ: HC-EVO●オス/メス:メス, オス●コード番号:207-5616 アズワン品番65-7517-66 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66047618 1411359
30,700
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする