1411359 ヘビーデューティパワーコネクタキット 16極 20A フエニックス・コンタクト 66047618

ヘビーデューティパワーコネクタキット 16極 20A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66047618
品番
1411359
参考基準価格(税別)¥35,600販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980


Phoenix Contact コネクタセットは、2 つのハウジング、2 つのコンタクトインサート、及びケーブルグランドで構成されています。PA 素材でできています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様
●極数:16●定格電流:20A●シリーズ: HC-EVO●オス/メス:メス, オス●コード番号:207-5616
アズワン品番
65-7517-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする