曜日別特売

ホース 50m

ホース 50m - タイゴン


Versilon PTFEフレキシブルチューブは、現在市販されているどのフッ素樹脂チューブよりも使用温度の高いチューブです。Versilon PTFEは、天然ガスや鉱油の送出、有毒ガスの監視、及び塗装、ワニス又は接着剤の送出ラインなど、一般的な化学物質移送用途で圧力チューブとして広く使用されています。このチューブは、車載、電気、家電市場のさまざまな用途にも対応しています。完全フッ素化されたフッ素樹脂チューブ どのフッ素樹脂チューブよりも高い使用温度(最大+260℃)

材質Versilon PTFE長さ(m)50最高使用温度(℃)260内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66047916TFEBEC4050465-8039-04
64,200
63,967
70,364(税込)
7日以内出荷
返品不可
66047925TFEC4C40501065-7920-13
146,000
144,282
158,710(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする