ボールベアリング15mm32mmW 6002-2Z
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 15 mm、外径 32 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:15mm●外径:32mm●レース幅:9mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0443
アズワン品番65-7933-10
内容量1個
商品豆知識