ボールベアリング25.4mm57.15mmRLS 8-2Z

ボールベアリング25.4mm57.15mmRLS 8-2Z SKF(日本エスケイエフ)


SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 25 mm、外径は 57 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング

仕様●内径:25.4mm●外径:57.15mm●レース幅:15.875mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0435 アズワン品番65-7930-68 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66048896 RLS 8-2Z
29,100
28,980
31,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする