ボールベアリング40mm110mm アンギュラ・コンタクト7408 BCBM

ボールベアリング40mm110mm アンギュラ・コンタクト7408 BCBM SKF(日本エスケイエフ)


SKF 40 mm アンギラコンタクトボールベアリング、W

仕様●内径:40mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:45kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:70.2kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9602 アズワン品番65-7983-05 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66049255 7408 BCBM
72,600
71,980
79,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする