ボールベアリング50mm110mm アンギュラ・コンタクト

ボールベアリング50mm110mm アンギュラ・コンタクト SKF(日本エスケイエフ)


SKF 50 mm 二列アンギラコンタクトボール

仕様●内径:50mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:44.4mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:64kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:90kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9553 アズワン品番65-7977-46 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66049456 3310 A
58,600
57,980
63,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする