モジュラーコネクタ TV シリーズ メス

モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOL


Amphenol Socapex 角型フランジレセプタクルコネクタは、13 種類のシェルサイズを備えています。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています

仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8877 アズワン品番65-7651-42 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66054505 TVP00RW-13-E4S
109,000
99,980
109,978 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする