レッドレンザーT7M

レッドレンザーT7M LED LENSER


特殊用途のパートナー
LED LENSER T7Mは警察、公安部隊等の特殊動員部署を念頭に置いて設計された戦術的照明器具です。
護身が可能なほか、S.O.S.機能で救助隊を呼ぶことができます。
業務外で外出する際には適切なプログラムに設定するだけです。
高エナジータンク陽極酸化処理によって最高度の摩耗耐性が備わっています。
T7MのSmart Light Technologyは2種類の電力モードを提供します。制御された一定の光度、または連続的減光およびより長時間の使用のいずれかのモードです。

仕様●光源:High End Power LED●LED:1×High End Power LED●最大光束:最大 400 lm 最小 40 lm●最大照射距離:最大 280 m 最小 100 m●最大点灯時間:最大 2 h 最小 35 h●使用電池:4×AAA 1.5V●エナジータンク:7.2 Wh●全長:131 mm●ヘッド直径:37 mm●正味重量:180 g●カラー:黒●包装形態:ボックス●付属品:ポーチ、ストラップ、ユーザーマニュアル、スマートインストラクションカード、カラビナ● 表やテキストに表記された各設定時の光束(ルーメン/ lm)または最大照光距離(m)は、新品アルカリ電池またはフル充電された充電池をランプに入れてスイッチオンした場合の値です。輝度レベルが明記されていない場合は、明るさの値はBoost(ブースト)機能のときのものです。ブースト機能が搭載されていない製品の場合、この値は各製品で可能な最も明るい設定時における値です。●チップと電池/充電池によって+/- 15 %まで変動がありうる平均値。ブースト機能は複数回使用可能ですが各回は短時間のみ利用可能です。● 表やテキストに表記された各設定時の平均連続照光時間(h)は光束1ルーメンを限度とした値。輝度レベルが明記されていない場合は、明るさの値はLow Power(ローパワー)機能のときのものです。ローパワー機能が搭載されていない製品の場合、この値は各製品で可能な最も消費電力が低い設定時における値です。●ブースト機能は(搭載されている限り)複数回使用可能ですが各回は短時間のみ利用可能です。● ワット時(Wh)で測られる容量計算値。この値は各商品の電池を搭載した出荷時の値、またはフル充電の充電池を搭載したランプの場合です。 アズワン品番67-0457-60 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66071576 9807-M
14,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする