ローラーベアリング 内径100mm レース幅47mm

ローラーベアリング 内径100mm レース幅47mm SKF(日本エスケイエフ)


SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 100 mm、外径 215 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様●内径:100mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:47mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1438 アズワン品番65-7902-36 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66072416 NU 320 ECM
236,000
229,800
252,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする