ローラーベアリング 内径85mm レース幅60mm

ローラーベアリング 内径85mm レース幅60mm SKF(日本エスケイエフ)


SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングのボア径は 75 mm、外径は 160 mm、幅は 55 mm です。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材

仕様●内径:85mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:60mm●コード番号:207-8656 アズワン品番65-7934-79 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66073430 NJ 2317 ECML/C4
354,000
349,800
384,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする