ロッド端 M14 メス 炭素鋼 ボア14mm 全長74mm Metric Thread Standard メス
メスロッド - エンド 14 mm ボア M14 x 2 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
仕様●接続サイズ:M14 メス●内径:14mm●動定格荷重:13kN●静定格荷重:27.8kN●全体長さ:74mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2481
アズワン品番65-7970-10
内容量1個
商品豆知識