ロッド端 M20x1.5 オス スチール ボア20mm 全長107mm Metric Thread Standard オス

ロッド端 M20x1.5 オス スチール ボア20mm 全長107mm Metric Thread Standard オス SKF(日本エスケイエフ)

仕様●ロッドエンドの種類:オスロッドエンド●内径:20mm●動定格荷重:30kN●静定格荷重:42.5kN●全体長さ:107mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●メーカーシリーズ:SA●コード番号:231-4562 アズワン品番65-7917-11 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66074586 SA20 ES
16,800
15,980
17,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする