圧着コネクタハウジング 50極 ピッチ:2.54mm 2列

圧着コネクタハウジング 50極 ピッチ:2.54mm 2列 山一電機

仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:ソケット●シリーズ:UFS●接続方向:ストレート●コード番号:237-2876 アズワン品番65-7495-18 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66075085 UFS-50B-04
1,130
1,098
1,208 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする