丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント

丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント 七星科学研究所


NCSオスアダプタ(M)

仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●接続方向:ストレート●シリーズ:NCS●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-40℃●コード番号:404-7766 アズワン品番65-7739-87 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66079109 NCS-142-AD
2,590
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする