BULGIN
丸型コネクタダストキャップ シェルサイズ:3 8 900 Buccaneerシリーズ 1箱 20個入
仕様
●オス/メス:オス●シェルサイズ:3, 8●シリーズ:900 Buccaneer●IP保護等級:IP68●表面処理:黒●コード番号:204-7999
アズワン品番
65-7574-56
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66080439
PX0991
¥
119,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください