丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:11
Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ:11 寸法( L x W x H ):18.03mm x 21.06mm x 21.06mm 重量:12
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:11●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7555
アズワン品番65-7511-34
内容量1個