丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:17
Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルは、黒色亜鉛ニッケルめっきに施されたアルミ合金製です。シェルサイズ:17 寸法( L x W x H ):18.03 mm x 31.07 mm x 31.07 mm 重量:20
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:17●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7571
アズワン品番65-7514-46
内容量1個