丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:19

丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:19 AMPHENOL


Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ:19 寸法( L x W x H ):18.03 mm x 35.5 mm x 35.5 mm 重量:22

仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:19●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7572 アズワン品番65-7514-30 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66080685 M85049/69-19A
3,370
3,298
3,628 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする