基板接続用ソケット 10 極 1mm 1 列 表面実装 1セット 5個入
Samtec 1.00 mm FFC ソケットストリップは 20 個のコンタクトを備えています。動作温度範囲: -55 → +105 ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:10●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:FFC コネクタ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FC1●コード番号:208-1335
アズワン品番65-7626-02
内容量1セット(5個)
商品豆知識