基板接続用ソケット 140 極 0.8mm 2 列 表面実装

基板接続用ソケット 140 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC


Samtec ERF8 シリーズ 0.8 mm 高耐久性ヒーピンスピードソケットは、1 列あたり 70 ポジション、1 リードスタイルです。0.000254 mm の光量選択式金めっきコンタクトとつや消しスズめっきテールを備えています。2 列 ライトアングルテールオプション ESD ラッチ テープ及びリールのパッケージング

仕様●極数:140●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-070-01-L-D-RA-L- TR●コード番号:227-1183 アズワン品番65-7613-70 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66082207 ERF8-070-01-L-D-RA-L-TR
2,810
2,798
3,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする