基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 1 列 スルーホール 1セット 22個入

基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 1 列 スルーホール 1セット 22個入 SAMTEC

仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:20●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:198-1394 アズワン品番65-7557-85 内容量1セット(22個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66082846 SMS-120-01-G-S
17,600
16,980
18,678 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする