8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 1 列 スルーホール 1セット 22個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(22個)
注文コード
66082846
品番
SMS-120-01-G-S
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
値下げ
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(22個入り)●極数:20●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:198-1394
アズワン品番
65-7557-85
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表