曜日別特売

基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール

基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール - SAMTEC
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。


Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。20 個のコンタクトの定格電流は 4.7 A/ ピンです。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc

仕様
●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9190
アズワン品番
65-7620-65
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66083029SSW-110-03-T-D
380
379
値下げ
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする