基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 22個入

基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 22個入 SAMTEC


Samtec SDL シリーズ低プロファイル 2 列ねじ型ソケットストリップは 20 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用される絶縁材は黒色ガラス繊維入りポリエステルで、接点に使用される素材は BeCu / 黄銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (金)及び -55 → +105 ℃ (スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SDL●コード番号:200-1946 アズワン品番65-7564-76 内容量1セット(22個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66083065 SDL-110-G-19
30,900
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする